Boulon d’assemblage avec rondelle pour poinçons ronds, Type: 2

Réf.: 834070 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher, Typ: 2
Filetage M M 3/4-16 UNF
Diamètre filetage pour logements des poinçons M10×1
Type de produit boulon
Longueur L 88 mm

Identification et classification

Référence article 834070 2
EAN / GTIN 2050001003751
Réf. fabricant 834070 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Raccord fileté 3/4−16 UNF pour outils hydrauliques.

Adapté(s) pour:

Outils hydrauliques à partir de 834655.

Remarque(s):

Raccords filetés pour poinçons, voir 834000 − 834160.