PORTE-OUTILS CLIQUET D5-L85MM

Réf.: 830A.5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 830A.5
EAN / GTIN 3148512063995
Réf. fabricant 830A.5
Article hors catalogue L60130 1156
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Cliquet à droite et à gauche
  • position de blocage
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • max. Envergure [mm]: 5
  • min. Portée [mm]: 5
  • Pour taraud: M6
  • avec filetage intérieur: M6
  • [g]: 165