Clé serre-tubes en S revêtement poudre, rouge 680 mm

Réf.: 83 30 030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 30 030
EAN / GTIN 4003773014164
Réf. fabricant 83 30 030
Article hors catalogue L70010 1764

Description

Description:

  • mâchoire effilée en forme de S
  • denture orientée dans le sens inverse de la rotation
  • denture trempée par induction
  • serrage sur trois points sur le tube, autobloquante
  • branche en profilé double T
  • bague de fixation imperdable
  • revêtement poudre rouge, mâchoires polies

Caractéristique(s):

  • Envergure : 100mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 4 3/4
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 120mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 120mm
  • Diamètre intérieur en pouces : Ø 3 in
  • revêtement par poudre rouge

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange