Clé serre-tubes 90° revêtement poudre, rouge 750 mm

Réf.: 83 10 040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83 10 040
EAN / GTIN 4003773022336
Réf. fabricant 83 10 040
Article hors catalogue L70010 227

Description

Description:

  • modèle suédois
  • mâchoires coudées à 90°
  • denture orientée dans le sens inverse de la rotation
  • denture trempée par induction
  • branche en profilé double T
  • bague de fixation imperdable
  • revêtement poudre rouge, mâchoires polies

Caractéristique(s):

  • Envergure : 130mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 5 1/8in
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 130mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 130mm
  • Diamètre intérieur en pouces : Ø 4 in
  • revêtement par poudre rouge

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange