Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 316 mm

Réf.: 828LG-T30
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Réf. fabricant 828LG-T30
Article hors catalogue L60140 2960

Description

Description:

Utilisation :
Pour le montage et le démontage des phares sur AUDI A4 années 2004 →
ainsi que pour les vissages des ailes sur BMW E46
  • Exécution extra-longue
  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 316 mm
  • Longueur l1: 290 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg