Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 10 ∙ 234 mm

Réf.: 828-10
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828-10
EAN / GTIN 4000896034109
Réf. fabricant 828-10
Article hors catalogue L60140 2164

Description

Description:

  • Lame hexagonal
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 234 mm
  • Longueur l1: 200 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg
  • Utilisation manuelle