Clés à douille avec manche SwissGrip

Réf.: 8200.5,5-90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8200.5,5-90
EAN / GTIN 7610733068500
Réf. fabricant PB 8200.5,5-90
Article hors catalogue L60060 1315

Description

Description:

  • Tournevis clé à douille SwissGrip
  • pour vis à 6 pans
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 90 mm
  • Longueur entière tournevis: 190 mm
  • Pour vis à métaux M: 3 mm
  • Profil: pour vis à six pans externes