Boulon de molette

Réf.: 819630
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rädchenbolzen
Type de produit boulon
Diamètre extérieur d2 5 mm
Longueur L 20 mm

Identification et classification

Référence article 819630
EAN / GTIN 4045197443632
Réf. fabricant 819630
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Coupe-tubes: 818100 / 818150 / 819625