• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pince à ressort Gr.12 dimensions 12mm

Réf.: 81485012
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
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 81485012
EAN / GTIN 4018754154449
Réf. fabricant 81485012
Article hors catalogue L60010 3011
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pince à outils résistante avec système de clip pratique
  • en tôle d’acier robuste, galvanisée
  • convient aux tableaux et plaques perforés avec une trame de trous de 9 x 9 mm
  • serrage simple et sans outil
  • le support sans vis empêche de rayer la paroi perforée

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • Poids: 28 g