Pinza de muelle tamaño 12 Dimensiones 12mm

Número de artículo: 81485012
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del rango de sujeción mín. 12 mm
Diámetro del rango de sujeción máx. 12 mm
Tipo de producto Soporte de apriete
Material acero
Peso 0,028 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 81485012
EAN / GTIN 4018754154449
Número del fabricante 81485012
Número L L60010 3011
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Duradera pinza portaherramientas con práctico sistema de clip
  • De chapa de acero robusta, galvanizada
  • Adecuado para paneles y placas perforadas con un patrón de orificios de 9 x 9 mm
  • Sujeción sencilla y sin herramientas
  • El soporte sin tornillos evita arañazos en la pared perforada

Característica:

  • Tam.: 12
  • Peso: 28 g