Pince clé avec gaine bimatière, Longueur totale: 180mm

Réf.: 813722 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 22 mm
Capacité de serrage 0 mm - 40 mm
Longueur totale 180 mm
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813722 180
EAN / GTIN 4003773084280
Réf. fabricant 86 02 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé brunie à froid, branches multimatière.
Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Graduation gravée au laser (recto métrique et verso en pouces), permet de pré-régler l'ouverture de clé.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.