Coffre à outils 93 TOP BOX 4 tiroirs 477 x 750 x 465 mm

Réf.: 81200157
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81200157
EAN / GTIN 4018754334414
Réf. fabricant 81200157

Description

Description:

Concept de sécurité en deux étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique à clé articulée
  • 2. Protection contre le basculement - impossible de retirer plusieurs tiroirs en même temps
    • corps et tiroirs recouverts de poudre (noir, RAL 9005)
    • 4 tiroirs facilement amovibles avec glissière intégrale (370 mm) et guide de cage à billes
    • Étagère en plastique ABS durable avec compartiments pour petites pièces
    • Grilles perforées double face pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
    • Peut être équipé d'inserts STAHLWILLE standard et TCS
    • Peut être combiné avec le chariot d'atelier n° 93/6
    • Châssis n° 93 en option

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 4
  • Capacité de charge du tiroir: 30 kg
  • Dimensions intérieures du tiroir: 530 x 351 x 68 mm (4x)
  • Couleur: noir, RAL 9005
  • pour no.: 93/6
  • Hauteur mm (h): 465 mm
  • Longueur mm (L): 477 mm
  • Poids: 32500 g
  • Poids kg: 32.500 kg
  • Largeur mm (b): 750 mm