Pinceau plat Basic Mix beige. En 9. Amidon avec virole en fer blanc et manche en bois teinté. Pour l’application de peintures pour murs et plafonds. Pour des travaux de réparation simples. 60 millimètre

Réf.: 81126010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Width 60 mm
Material, handle wood
Surface ground
Coating unpainted
Type of product flat brush
Binding of the brush metal ferrule
Shape of brush head square
Bristle fibre arrangement flat
Material of bristle fibres Orel mixed bristle
Suitable for dispersion dyes; wall paints
Area of application painting
Handle handle

Identification et classification

Référence article 81126010
EAN / GTIN 4013307332602
Réf. fabricant 81126010
Article hors catalogue L01876 100406
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Les poils BASIC MIX combinent des filaments synthétiques avec des poils naturels simples qui stabilisent la tête des poils. Les poils BASIC, quant à eux, sont fabriqués à partir des filaments synthétiques les plus simples.