Extracteur universel à 2 bras 520x300 mm

Réf.: 8108940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8108940
EAN / GTIN 4036976103458
Réf. fabricant 8108940
Article hors catalogue L60160 6198

Description

Description:

Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: 2 bras avec crochet prolongé
  • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 10 t
  • Largeur totale [mm]: 460 mm
  • Hauteur totale [mm]: 90 mm
  • Longueur totale [mm]: 600 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 520 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Logement de la broche: G1″
  • Broche Type de pièce de pression: pointe
  • Taille du filetage de la tige: G1x310mm
  • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 310 mm
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Tige Diamètre de la clé: 36 mm
  • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
  • Force de traction (max.) [t]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: oui
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: oui
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non