PALMER EXT. 1/100EM - 0-25MM

Réf.: 806.F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 806.F
EAN / GTIN 3148512043850
Réf. fabricant 806.F
Article hors catalogue L60130 10318
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Précision: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Résolution: 0,01 mm
  • Palpeur en carbure de tungstène: Ø 6,5 mm
  • Tambour de mesure avec limiteur de couple
  • La force appliquée sur la pièce à mesurer est strictement comprise entre 5 et 10 Nm
  • Tambour de mesure: Ø 18 mm
  • Tambour de mesure avec 50 graduations
  • 1 tour de tambour de mesure: 0,5 mm
  • Plaquettes isolées thermiquement
  • Livré avec clé d'étalonnage à crochet, clé de réglage
  • Emballage dans un coffret plastique
  • Livré avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • Puissance [mm]: 0 - 25
  • Écart de mesure [µm]: 4
  • Parallélisme des surfaces de mesure [µm]: 2
  • Planéité des surfaces de mesure\ Max [µm]: 0,4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier