PD COULIS BEC PTE 1/50EM 300MM

Réf.: 805.S
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 805.S
EAN / GTIN 3148512042754
Réf. fabricant 805.S
Article hors catalogue L60130 3852

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Mesure intérieure et extérieure
  • Alésage supérieur à 10 mm
  • Rail de mesure en acier inoxydable - finition mate
  • Dureté du rail de mesure: 40 HRC minimum
  • Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce
  • Durabilité du vernier: 20.000 cycles minimum
  • Blocage du vernier par vis
  • Vis de réglage fin
  • Livré en coffret avec certificat de conformité.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Écart de mesure [µm]: 30
  • Précision [mm]: 0,02
  • [g]: 941