Extracteur, 2 bras

Réf.: 8002600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage extérieure max. 90 mm
Profondeur de serrage max. 80 mm
Nombre de crochets 2
Performances 2 t
Type de produit extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 8002600
EAN / GTIN 4036976104325
Réf. fabricant 8002600
Article hors catalogue L60160 5255
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Becs de griffes réversibles, avec becs larges ou étroits, griffes autoserrantes
Les becs larges des extracteurs 1.10/2, /3, /4 et /5 comportent des incisions de 8 mm, permettant l’extraction des poulies ou roues dentées à l’aide d'une vis de 8 mm
Les extrémités larges des crochets des extracteurs n° 1.10/2, /3, /4 et /5 sont pourvues de fentes de 8 mm de sorte que les disques ou les engrenages peuvent également être retirés à l'aide de vis de 8 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur de la base du crochet: 10 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 17 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 80 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5 x 125
  • Force de traction (max.) [t]: 2
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non