{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Farbe | schwarz | |
| Länge | 60 cm | |
| Breite | 900 mm | |
| Material | Vinyl | |
| Eigenschaft | Anti-Rutsch; Antirutsch-Unterseite | |
| Produktart | Antirutschmatte |
| Référence article | 795005 | |
| EAN / GTIN | 4250560506030 | |
| Réf. fabricant | 795005 | |
| Article hors catalogue | L00760 712 | |
| Fabricant/personne responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |