Bande de serrage

Réf.: 794U-301
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
Référence article 794U-301
EAN / GTIN 4000896031689
Réf. fabricant 794U-301
Article hors catalogue L60140 3637

Description

Description:

  • Bande de serrage
    Pour pince de serrage pour segment de piston HAZET 794U-3
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.