Ciseau avec manche en bois, Largeur de lame: 4mm

Réf.: 794800 4
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
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 4 mm
Longueur totale 210 mm
Matériau manche Bois
Type de produit Ciseaux à bois

Identification et classification

Référence article 794800 4
EAN / GTIN 4250098600033
Réf. fabricant 1000.4
Fabricant/personne responsable MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Description

Exécution:

Forme longue avec biseau large; forgés; rectifiés sans revêtement. Contrôle de la dureté et de l’aptitude à la coupe de chaque ciseau.

Matière(s):

Acier spécial d’excellente qualité.