• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ciseau à bois ERGO™, Largeur de lame: 12mm

Réf.: 794775 12
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ERGO™
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Type de produit ciseaux à bois
Largeur taillant 12 mm
Longueur lame 140 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 794775 12
EAN / GTIN 7311518238513
Réf. fabricant 434-12
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Manche en plastique bimatière ergonomique et antichoc avec protection antidérapante. Lame rectifiée avec précision, trempée et revenue. Avec étui de protection.