Capteur de couple 1 – 200

Réf.: 7920E-200-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7920E-200-1
EAN / GTIN 4000896219230
Réf. fabricant 7920E-200-1

Description

Description:

  • Capteur de couple de serrage pour le dispositif d'étalonnage du couple de serrage 7920E
  • 1 – 200 Nm ∙ classe de précision 0,25 %
Capteurs de couple haut de gamme :
  • Les capteurs de couple de serrage interchangeables en 2 classes de précision déterminent la plage de couple :
    • 0,25 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 1 % (par ex. pour le groupe de produits 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 2 % (par ex. pour le groupe de produits 6000CT)
  • Système de changement rapide pour les douilles de taille nominale Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce Carré mâle 10 = 3/8 pouce Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce Carré mâle 20 = 3/4 pouce Carré mâle 25 = 1 pouce
  • Détection automatique des capteurs
  • Made In Germany