Foret à centrer, Longueur totale: 120mm

Réf.: 788070 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

8 mm
Longueur totale 120 mm
Type d'outils HM
⌀ queue 7,4 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Identification et classification

Référence article 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Réf. fabricant 4932399125
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Foret avec queue ronde.
Forets en carbure pour la maçonnerie, etc., pour adaptateurs spéciaux 788022.