Botte de sécurité d'hiver JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Taille 40

Réf.: 78691-40
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série JONTE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure cordura; croûte de cuir; nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière; lacets
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; avec doublure; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 78691-40
EAN / GTIN 4030839251744
Réf. fabricant 78691-40
Article hors catalogue L00790 5755
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé
  • Doublure réchauffante
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD en non-tissé réchauffant
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFEGUARD
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C
  • Version extra-large
  • Modèle sans métal
  • Combinaison laçage et fermeture éclair