Douille de montage KABELEX® ABS n° 1523 DOUILLE DE MONTAGE KABELEX ABS pour contact de taille 4,0 mm

Réf.: 78610001
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
Type de produit Outil de démontage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 78610001
EAN / GTIN 4018754049554
Réf. fabricant 78610001
Article hors catalogue L60010 2561

Description

Description:

  • Pour N° 1503

Caractéristique(s):

  • Diamètre pour cote de contact: 4,0 mm
  • Diamètre intérieur: 4,0 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Diamètre extérieur: 6,5 mm
  • Poids: 5 g