• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fixation de rail pour montant d'échelle Acier inoxydable

Réf.: 77567

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 77567
EAN / GTIN 4031405775671
Réf. fabricant 077567
Article hors catalogue L90240 100961
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour le montage latéral, si le montage au milieu de l'échelle fixe n'est pas possible pour des raisons d'espace, par exemple pour les échelles d'échecs d'une largeur libre de 300 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil