Clé à fourche 16 Z 22 mm

Réf.: 7711040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7711040
EAN / GTIN 4002805871225
Réf. fabricant 7711040
Article hors catalogue L60160 980

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 16 mm

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Largeur totale [mm]: 56 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 56 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 11 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non