• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Nez de rechange, Type: 29

Réf.: 770640 29
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Agrafes

Identification et classification

Référence article 770640 29
EAN / GTIN 4007081171298
Réf. fabricant 1434290
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Adapté(s) pour:

Pinces à riveter à levier 770600 et extenseurs 770700.

Adapté(s) pour:

Rivets aveugles alu. et cuivre: 5 mm
Rivets aveugles acier: 4 mm
Rivets aveugles acier inoxydable: 4 mm
Pinces à riveter à levier: 770600
Extenseurs: 770700 (jusqu'au cat. 41)