Passe-fil VDE avec capuchon de serrage Ø 10 mm

Réf.: 77030708
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77030708
EAN / GTIN 4018754253715
Réf. fabricant 77030708
Article hors catalogue L60010 7173

Description

Description:

  • Pour isoler les extrémités de câble et les fils simples
  • Fabriqué en matériau isolant élastique résistant
  • Avec couvercle de section transversale

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 10 mm
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Poids: 10 g
  • Largeur mm (b): 18 mm