Pince coupante de côté pour l'électronique ESD avec gaines bi-matière 115 mm

Réf.: 77 12 115 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77 12 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025108
Réf. fabricant 77 12 115 ESD
Article hors catalogue L70010 1736

Description

Description:

  • pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • charnière entrepassée robuste et sans jeu
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris
  • tête ronde avec biseau et serre-fils – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés
  • dureté des tranchants env. 62 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,6mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,3 - 1,6mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 14mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • ESD : oui
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant avec petite facette

Norme:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5