Lame de rechange pour tôles (lame supérieure) 4BR/8

Réf.: 769932 4BR/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe épaisseur tôle Jusqu'à 8 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond Jusqu'à 20 mm
Capacité de coupe acier carré Jusqu'à 18 mm
Pour modèles 4BR/8
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769932 4BR/8
EAN / GTIN 2050001931665
Réf. fabricant 20102 5 1000

Description

Adapté(s) pour:

Cisailles à levier 967920.

Remarque(s):

  • En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.
  • Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.
  • Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm2.