Botte de sécurité MILES Mid ESD S3, Taille 47

Réf.: 769451-47
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série MILES
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur marron
Taille EU 47
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir; nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 769451-47
EAN / GTIN 4030839210079
Réf. fabricant 769451-47
Article hors catalogue L00790 5115
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Première semelle de protection ESD en molleton avec des orifices insérés
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

De la même série "MILES" Afficher tout