Botte de sécurité TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 1 TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 1, Taille 47

Réf.: 7670101-47
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série TILL BOA® EA Mid ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; Rouge; noir
Taille EU 47
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir; nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 7670101-47
EAN / GTIN 4030839314203
Réf. fabricant 7670101-47
Article hors catalogue L00790 4561
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BOA® Fit System