• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, coupe à droite, Longueur totale: 260mm

Réf.: 766042 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 670 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Type de produit cisaille à tôle
Type d’utilisation droite
Forme de l’arête forme droite
Longueur de coupe 33 mm
Caractéristiques cisailles inoxydable
Pour épaisseur Tôle; V2A
Epaisseur du matériau max., V2A 1,2 mm
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,8 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface nickelé
Longueur totale 260 mm
Type ciseaux Idealblechschere
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827
Réf. fabricant 766042 260
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.
Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.