Ciseaux combinés avec poignée bimatière courbés, réglage de la capacité d’ouverture, Longueur totale: 205mm

Réf.: 763040 205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 761 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 205 mm
Longueur lames 50 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Réf. fabricant 763040 205
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial inoxydable, avec ressort d’ouverture.
Cisailles universelles de haute qualité, avec poignée bimatière ergonomique et zones souples. Avec coupe-fils robuste jusqu’à ⌀ 2,5 mm. Diverses capacités d’ouverture de poignée réglables, dès lors idéales pour les grandes comme les petites mains.
Forme courbe, lame inférieure à denture fine.

Utilisation:

Applications multiples. Idéals pour tôles fines, plastique, cuir, papier, carton, corde, tissus, etc.