Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cisaille à chantourner avec lames HSS, coupe à droite, Longueur totale: 300mm

Réf.: 761050 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Réf. fabricant D407-300
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.
Avec lames HSS (HRC 65). Durée de vie des lames particulièrement longue (pour tous types de tôles, tôles en inox et tôles dures jusqu’à 1,0 mm).

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.