Botte de sécurité REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, Taille 40

Réf.: 760991-40
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série REACTION XXT Pro RFID
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 40
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 760991-40
EAN / GTIN 4030839283400
Réf. fabricant 760991-40
Article hors catalogue L00790 4703
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, type B
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • Une bande en cuir avec fermeture auto-agrippante pour la fixation d‘un transpondeur RFID sur les deux chaussures, avec un rivet d’un seul côté.
  • Compatible avec le transpondeur Activ RFID P-TAG de Borema (borema.ch) et aussi avec les transpondeurs de chaussures de tbm (tbm.biz)

Téléchargements et documents

De la même série "REACTION XXT Pro RFID" Afficher tout