Pince coupante de côté pour électromécanicien gainées en plastique noire atramentisée 125 mm

Réf.: 76 81 125
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 16 mm
Mâchoire/mors larges 14,5 mm
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple)
Taillants biseautés chanfrein Moyen CM
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface Aspet mat; avec polissage; brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Norme DIN ISO 5749
Longueur totale L 125 mm

Identification et classification

Référence article 76 81 125
EAN / GTIN 4003773040644
Réf. fabricant 76 81 125
Article hors catalogue L70010 145
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • avec des tranchants précisément alignés
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC
  • charnière encastrée

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,3mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,8mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,4 - 1,7mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 16mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 9mm
  • Largeur de la tête (A) : 14,5 mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli
  • Tranchant avec petite facette