Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, ⌀ tête du maillet: 22mm

Réf.: 754700 22
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
315 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 22 mm
Longueur tête avec embouts 75 mm
Longueur manche 250 mm
Longueur totale 270 mm
Poids 0,167 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Réf. fabricant 300.1

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche en Hickory.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.
Manche en Hickory de rechange, voir 754840.