Embout en caoutchouc, doux, noir, pour maillet: 50

Réf.: 752540 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour maillet Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 50 mm
Couleur noir
Type de produit embout
Matériau caoutchouc toilé
Caractéristiques a faible usure; amortissant; protection de la pièce
Dureté type moyennement tendre
Forme surface de frappe forme ronde
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 752540 50
EAN / GTIN 4045197977106
Réf. fabricant 752540 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Embout en caoutchouc (polyuréthane, noir): amortissant et à faible usure. Dureté Shore: env. 50D

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie avec amortissement des rebonds 752500 / 752510 / 752520.