CLES A PIPE 6X6 PANS 17 MM

Réf.: 75.17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 75.17
EAN / GTIN 3148511197103
Réf. fabricant 75.17
Article hors catalogue L60130 422
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 25,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 39
  • L [mm]: 187
  • L1 [mm]: 48
  • T [mm]: 17
  • [g]: 315