Chasse-goupilles avec douille de guidage, ⌀ pointes: 0,9mm

Réf.: 748000 0,9
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
1 272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 0,9 mm
Longueur broche 15 mm
Longueur totale 70 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Réf. fabricant 748000 0,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. Réf. 0,9 − 3,9 avec douille de guidage amovible − Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.