Ciseaux à rainurer, Epaisseur extrémité: 5mm

Réf.: 741500 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur extrémité (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d’utilisation fonctionnement manuel
Forme corps pour vis 8 pans
Surface avec vernis
Longueur totale 150 mm
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Exécution tête traité
Epaisseur dent 5 mm
Norme DIN 7255
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 741500 5
EAN / GTIN 4049002002120
Réf. fabricant 392 005 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal, tranchant trempé pour un réaffûtage sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.