{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Spessore tagliente | 5 mm | |
| Tipo di impiego | Azionamento manuale | |
| Sigillo di qualità e test | Geprüfte Sicherheit | |
| Contenuto | Parte singola | |
| Tipo di prodotto | Scalpelli | |
| Forma del codolo | Ottagonale | |
| Esecuzione testa di percussione | es. bonificata | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm | |
| Normativa | DIN 7255 | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Materiale | Acciaio autotemprante al cromo-vanadio | |
| Caratteristiche | Senza scheggiature | |
| Manico/impugnatura | Nessuna maniglia/manico disponibile |
| Codice articolo | 741500 5 | |
| EAN / GTIN | 4049002002120 | |
| Codice del produttore | 392 005 0 | |
| Produttore/persona responsabile | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |