Burin plat, Longueur totale: 100mm

Réf.: 740500 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 001 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur taillant 15 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme corps ovale-plat
Forme tête de frappe plat
Exécution tête traité; trempées
Longueur totale 100 mm
Norme DIN 6453; DIN 7255
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Caractéristiques sans éclats
Poids total 90 g
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Réf. fabricant 310 100 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 6453.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.