Aide à la préhension en aluminium 105 cm

Réf.: 734610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 1 050 mm
Diamètre total 15 mm
Nombre de griffes 2
Matériau surface caoutchouté
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article 734610
EAN / GTIN 4250560500175
Réf. fabricant 734610
Article hors catalogue L00760 287
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Aide à la préhension en aluminium 105 cm Bras antidérapants recouverts de plastique. Tube en aluminium avec poignée rabattable métallique robuste.