• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Lave-glace Mousse/lèvre en caoutchouc

Réf.: 731800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Hauteur 30 mm
Longueur 300 mm
Matériau surface de glissement lèvre en caoutchouc dur
Matériau effaceur PE (plastique)
Matériau cadre cadre métallique
Système de manche support de manche universel vissé
Type de produit nettoyeurs
Type forme droite
Applications – Saletés pour utilisation universelle
Applications – Sols pour sols lisses

Identification et classification

Référence article 731800
EAN / GTIN 4250560511775
Réf. fabricant 731800
Article hors catalogue L00760 187
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Lave-glace Mousse/lèvre en caoutchouc Particulièrement stable. Rail robuste en acier inoxydable avec poignée stable en plastique. Mousse dense, lèvre en caoutchouc durable.