Coupe-boulons compact CoBolt® avec évidement à l'arrière des taillants, Longueur totale: 160mm

Réf.: 731752 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CoBolt®
Référence fabricant Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Schneidenaussparung
Couleur noir
Exécution des mors/mâchoires avec crans
Pour fil (moyennement dur); fil (souple); corde à piano
Diamètre max., fil (moyennement dur) 4,8 mm
Diamètre max., corde à piano 5,3 mm
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Longueur totale 160 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Réf. fabricant 71 31 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication spéciale par levier pour un effort minimum. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).
Pince noire et brunie à froid, poignées revêtues de plastique, taillants avec évidement.

Utilisation:

Pour des fils présentant une résistance à la traction de 2000 N/mm2 max.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.