Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince à douilles, Type: 8/10

Réf.: 729930 8/10

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NA8/10
Longueur totale de la tige 80 mm
Longueur utile tige 65 mm
Pour manchons
Diamètre min., manchons 23 mm
Diamètre max., manchons 28 mm
Longueur max. 17 mm
Matériau, poignée métal
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à douilles/Pince à manchonner/Pince d’écartement
Longueur totale L 150 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Réf. fabricant 621-10810
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Corps de pince en alliage léger avec 3 broches coudées en acier (réf. 8/10 avec broches droites) interchangeables. Largeur d’ouverture réglable à l’aide d’un goujon fileté.

Utilisation:

Pour écarter des douilles en caoutchouc et en PVC.

Remarque(s):

Utiliser les broches de rechange uniquement en fonction de leur type.