{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | NEWTON | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | bleu | |
| Taille EU | 47 | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | Tissu; nubuck | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | non | |
| Antidérapance | non | |
| Classe de protection | S2 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Caractéristique chaussure | semelle amortie (semelle Rebound); avec doublure; semelle intérieure amovible | |
| Matière doublure intérieure | Tissu | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Référence article | 729905-47 | |
| EAN / GTIN | 4030839351680 | |
| Réf. fabricant | 729905-47 | |
| Article hors catalogue | L00790 5869 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |